pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777522 PNOZ XV3.1P 3S 24DC 3NA-1NC(I)+2NA(R)

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777522 PNOZ XV3.1P 3S 24DC 3NA-1NC(I)+2NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548009491

Codice prodotto

PIZ777522

Cod. produttore

777522

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

Ritardo alla diseccitazione:

0.1...3 s

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777522 - PNOZ XV3.1P 3S 24DC 3NA-1NC(I) 2NA(R)