PILZ ITALIA SRL - PIZ777150 PZE X5P 24DC 5NA+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con circuito di retroazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548009965
Codice prodotto
PIZ777150
Cod. produttore
777150
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
no


