pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777076 PNOZ 16SP 230AC/24DC 2NA+2PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777076 PNOZ 16SP 230AC/24DC 2NA+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548010053

Codice prodotto

PIZ777076

Cod. produttore

777076

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Larghezza:

45 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777076 - PNOZ 16SP 230AC 24DC 2NA 2PNP