PILZ ITALIA SRL - PIZ774595 PZE X5 24DC 5NA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con circuito di retroazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548010725
Codice prodotto
PIZ774595
Cod. produttore
774595
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
no