PILZ ITALIA SRL - PIZ774582 PZE X4V 2 FIX. 24DC 4NA(R)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con circuito di retroazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548010800
Codice prodotto
PIZ774582
Cod. produttore
774582
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
no
Ritardo alla diseccitazione:
2...2 s
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm