PILZ ITALIA SRL - PIZ774350 P2HZ X3 24DC 2NA+1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548011487
Codice prodotto
PIZ774350
Cod. produttore
774350
Produttore
PIZ
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no