pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774137 PNOZE3VP 10S 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774137 PNOZE3VP 10S 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548011937

Codice prodotto

PIZ774137

Cod. produttore

774137

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

Ritardo alla diseccitazione:

0...10 s

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774137 - PNOZE3VP 10S 24DC 1PNP(R) 1PNP(I) 1PNP