PILZ ITALIA SRL - PIZ772231 CAVO ADAPTER BOS/REX 15/15 1,5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Schermato - no
Con indicazione LED - no
Colore della guaina - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4046548080582
Codice prodotto
PIZ772231
Cod. produttore
772231
Produttore
PIZ
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Verde
Privo di alogeni:
sì
Tipo di cavo:
Multipolare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...60 °C