PILZ ITALIA SRL - PIZ772136 PNOZM ES ETHERCAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548069495
Codice prodotto
PIZ772136
Cod. produttore
772136
Produttore
PIZ
Modello:
Unità di base
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101.4 mm
Profondità:
115 mm