pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751184 PNOZ S4 24DC 3NA+1NC+1PNP, COATED

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751184 PNOZ S4  24DC 3NA+1NC+1PNP, COATED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079210

Codice prodotto

PIZ751184

Cod. produttore

751184

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Monocanale e bicanale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751184 - PNOZ S4 24DC 3NA 1NC 1PNP COATED