PILZ ITALIA SRL - PIZ751126 PNOZ S6.1 C 24DC 3NA+1NC+1PNP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548045901
Codice prodotto
PIZ751126
Cod. produttore
751126
Produttore
PIZ
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì