PILZ ITALIA SRL - PIZ751108 PNOZ S8 C 24DC 2NA+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no
Adatto per il monitoraggio di valvole - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4046548025507
Codice prodotto
PIZ751108
Cod. produttore
751108
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
no
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Con circuito di retroazione:
no
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
1
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm


