pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ750601 PNOZ S60 100...240 VAC/DC

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ750601 PNOZ S60   100...240 VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 110...600 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile -

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548086126

Codice prodotto

PIZ750601

Cod. produttore

750601

Produttore

PIZ

Tensione misurabile 1:

110...600 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

Tensione misurabile 2:

64...346 V

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

Campo di controllo tensione:

110...600 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

120 mm

Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifi no a PL “e” e SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite “plug-in”, espansione con espansionico ntatti PNOZsigma.