PILZ ITALIA SRL - PIZ750600 PNOZ S60 24?48 VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 110...600 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4046548086119
Codice prodotto
PIZ750600
Cod. produttore
750600
Produttore
PIZ
Tensione misurabile 1:
110...600 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
sì
Tensione misurabile 2:
64...346 V
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Campo di controllo tensione:
110...600 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
90 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
120 mm