PILZ ITALIA SRL - PIZ750136 PNOZ S6 48..240AC/DC 3NA+1NC+1PNP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548025583
Codice prodotto
PIZ750136
Cod. produttore
750136
Produttore
PIZ
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì