PILZ ITALIA SRL - PIZ750132 PNOZ S22 (3NA+1NC) X 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - no
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548061437
Codice prodotto
PIZ750132
Cod. produttore
750132
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Con circuito di retroazione:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
6
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
2
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm