PILZ ITALIA SRL - PIZ750126 PNOZ S6.1 24DC 3NA+1NC+1PNP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548045895
Codice prodotto
PIZ750126
Cod. produttore
750126
Produttore
PIZ
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì