PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000008 PSEN CABLE M23-12SF, 30M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 30 m
Schermato - sì
Colore della guaina - Giallo
Privo di alogeni - sì
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548096583
Codice prodotto
PIZ6Z000008
Cod. produttore
6Z000008
Produttore
PIZ
Lunghezza del cavo:
30 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
sì
Tensione nominale:
30 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Corrente nominale In:
8 A