pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000007 PSEN CABLE M23-12SF, 20M

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000007 PSEN CABLE M23-12SF, 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Schermato -

  • Colore della guaina - Giallo

  • Privo di alogeni -

  • Tensione nominale - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548096576

Codice prodotto

PIZ6Z000007

Cod. produttore

6Z000007

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

20 m

Schermato:

Colore della guaina:

Giallo

Privo di alogeni:

Tensione nominale:

30 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Corrente nominale In:

8 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x 24AWG), schermato, adatto per catena portacavi, 12 poli, connettore femminaassia le M23, su estremità aperta, 8 poli rivestito, cavo di collegamento per PSEN enc sincos e PSEN enc HTL, lunghezza cavo 20m