PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000002 PSEN ENC SINCOS 4096 HS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Diametro dell'albero - 12...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4046548095104
Codice prodotto
PIZ6Z000002
Cod. produttore
6Z000002
Produttore
PIZ
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Diametro dell'albero:
12...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Alluminio
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia SIN-COS, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con chiavetta.