PILZ ITALIA SRL - PIZ6N000020 PSEN SL2-IM2-P SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 45 mm
Altezza del sensore - 120 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...60 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4046548092547
Codice prodotto
PIZ6N000020
Cod. produttore
6N000020
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
120 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificacompleta , per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie