PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000010 PSEN ME5S NC-NC-NC.NC 1SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forza di ritenuta - 1500 N
Larghezza del sensore - 42 mm
Altezza del sensore - 192 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548101393
Codice prodotto
PIZ6L000010
Cod. produttore
6L000010
Produttore
PIZ
Forza di ritenuta:
1500 N
Larghezza del sensore:
42 mm
Altezza del sensore:
192 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67