PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000027 CAVO,CONN.ASS.M12-17 SF_FILI LIBERI, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 2 m
Schermato - no
Colore della guaina - Giallo
Privo di alogeni - sì
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548096866
Codice prodotto
PIZ6D000027
Cod. produttore
6D000027
Produttore
PIZ
Lunghezza del cavo:
2 m
Schermato:
no
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
sì
Tensione nominale:
30 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
1.5 A