PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000020 PSEN SC S 3.0 08-12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 102 mm
Altezza del sensore - 152 mm
Lunghezza del sensore - 112.5 mm
Temperatura ambiente - -10...50 °C
Tempo di reazione - 62 ms
Confezione
1 PZ
EAN
4046548095340
Codice prodotto
PIZ6D000020
Cod. produttore
6D000020
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
152 mm
Lunghezza del sensore:
112.5 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Tempo di reazione:
62 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
3
Tipo di tensione:
DC
Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm, applicazioni verticali, punti di riferimento, sostituzione rapidatramite blocco di memoria sostituibile, 3,0 m zona protetta, tramite dispositivi PSENscan M: 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone di allarmema x attive in parallelo, 10 set zone max configurabili, output dati di misurazione(UDP ), Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496-3.