PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000017 PSEN SC M 5.5 08-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di campionamento - 33 Hz
Numero di campi protetti - 10
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Risoluzione - 30 mm
Classe di protezione del laser - Classe 1
Confezione
1 PZ
EAN
4046548095319
Codice prodotto
PIZ6D000017
Cod. produttore
6D000017
Produttore
PIZ
Frequenza di campionamento:
33 Hz
Numero di campi protetti:
10
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Risoluzione:
30 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
4
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
152 mm
Lunghezza del sensore:
112.5 mm
Uscita di segnalazione configurabile:
sì
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Tempo di reazione:
62 ms
Portata del campo di protezione:
40 m
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
5.5 m
Portata del campo di allarme:
40 m
Angolo di scansione:
275 °
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
17.2 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
3
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...30 V
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Con uscita campo di allarme:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì