PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000016 PSEN SC M 3.0 08-12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 4
Larghezza del sensore - 102 mm
Altezza del sensore - 152 mm
Lunghezza del sensore - 112.5 mm
Temperatura ambiente - -10...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548095302
Codice prodotto
PIZ6D000016
Cod. produttore
6D000016
Produttore
PIZ
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
4
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
152 mm
Lunghezza del sensore:
112.5 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Tempo di reazione:
62 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
3
Tipo di tensione:
DC