pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632115 PSEN OPII3B-S-300-150 H=1500MM 10..55M

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632115 PSEN OPII3B-S-300-150  H=1500MM  10..55M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Dissolvenza possibile - no

  • Larghezza del sensore - 35 mm

  • Altezza del sensore - 1504 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548090208

Codice prodotto

PIZ632115

Cod. produttore

632115

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Dissolvenza possibile:

no

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

1504 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Con funzione muting:

no

Tempo di reazione:

5.4 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

300 mm

Portata del campo di protezione:

55 m

Altezza campo di protezione:

1500 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

Grado di protezione (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(ve rsione 300 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata1 0 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.