pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632088 PSEN OPII4F-S-14-135 1350MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632088 PSEN OPII4F-S-14-135   1350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Dissolvenza possibile - no

  • Larghezza del sensore - 35 mm

  • Altezza del sensore - 1354 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076455

Codice prodotto

PIZ632088

Cod. produttore

632088

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Dissolvenza possibile:

no

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

1354 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Con funzione muting:

no

Tempo di reazione:

16.1 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Portata del campo di protezione:

8 m

Altezza campo di protezione:

1350 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

Grado di protezione (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 1350 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non indotazione.