pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632065 PSEN OPII4H-S-30-090 900MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632065 PSEN OPII4H-S-30-090   900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076523

Codice prodotto

PIZ632065

Cod. produttore

632065

Produttore

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.