pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632043 PSEN OPII3F-S-14-060 600MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632043 PSEN OPII3F-S-14-060   600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076165

Codice prodotto

PIZ632043

Cod. produttore

632043

Produttore

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 600 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.