PILZ ITALIA SRL - PIZ632042 PSEN OPII3F-S-14-045 450MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori sicure - 2
Dissolvenza possibile - no
Larghezza del sensore - 35 mm
Altezza del sensore - 454 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548076158
Codice prodotto
PIZ632042
Cod. produttore
632042
Produttore
PIZ
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Dissolvenza possibile:
no
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
454 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Con funzione muting:
no
Tempo di reazione:
8.4 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Portata del campo di protezione:
8 m
Altezza campo di protezione:
450 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con codifica raggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65