pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632041 PSEN OPII3F-S-14-030 300MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632041 PSEN OPII3F-S-14-030  300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 300 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076141

Codice prodotto

PIZ632041

Cod. produttore

632041

Produttore

PIZ

Lunghezza del sensore:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

300 mm

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Altezza del sensore:

304 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

8 m

Soppressione del raggio possibile:

no

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Larghezza del sensore:

35 mm

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Tempo di reazione:

7.2 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

3

Con codifica dei raggi:

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.