PILZ ITALIA SRL - PIZ631141 PSEN OP4F-SL-14-021/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 32.6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 210 mm
Tipo di tensione - DC
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548086461
Codice prodotto
PIZ631141
Cod. produttore
631141
Produttore
PIZ
Lunghezza del sensore:
32.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
210 mm
Tipo di tensione:
DC
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Altezza del sensore:
210 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
6 m
Soppressione del raggio possibile:
no
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Larghezza del sensore:
15.4 mm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
8 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4