pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631027 PSEN OP4H-A-30-135/1

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631027 PSEN OP4H-A-30-135/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Dissolvenza possibile -

  • Larghezza del sensore - 35 mm

  • Altezza del sensore - 1356.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 40.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548075823

Codice prodotto

PIZ631027

Cod. produttore

631027

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Dissolvenza possibile:

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

1356.3 mm

Lunghezza del sensore:

40.8 mm

A cascata:

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Con funzione muting:

Tempo di reazione:

19 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Portata del campo di protezione:

20 m

Altezza campo di protezione:

1350 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versi one 30 mm), altezza campo protetto 1350 mm. Caratteristiche: muting, blanking,colleg amento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.