pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631020 PSEN OP4H-A-30-030/1

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631020 PSEN OP4H-A-30-030/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 40.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 300 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548059434

Codice prodotto

PIZ631020

Cod. produttore

631020

Produttore

PIZ

Lunghezza del sensore:

40.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

300 mm

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Altezza del sensore:

306.3 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Larghezza del sensore:

35 mm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Tempo di reazione:

13 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versi one 30 mm), altezza campo protetto 300 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collega mento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.