PILZ ITALIA SRL - PIZ631002 PSEN OP4F-A-14-060/1 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 40.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 600 mm
Tipo di tensione - DC
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548075472
Codice prodotto
PIZ631002
Cod. produttore
631002
Produttore
PIZ
Lunghezza del sensore:
40.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di tensione:
DC
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Altezza del sensore:
606.3 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
7 m
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Larghezza del sensore:
35 mm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Tempo di reazione:
19 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4