pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630350 CAVO, CONN. ANG. M12/5F _FILI LIBERI, 30

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630350 CAVO, CONN. ANG. M12/5F _FILI LIBERI, 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548050547

Codice prodotto

PIZ630350

Cod. produttore

630350

Produttore

PIZ

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

30 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

30 V

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP68

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ630350 - CAVO CONN. ANG. M12 5F _FILI LIBERI 30