PILZ ITALIA SRL - PIZ630349 CAVO, CONN. ANG. M12/5F _FILI LIBERI, 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4046548001808
Codice prodotto
PIZ630349
Cod. produttore
630349
Produttore
PIZ
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Giallo
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
30 V
Resistenza di contatto:
3 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP68


