PILZ ITALIA SRL - PIZ630270 CAVO 20M SCHERM. CONN. ASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 20 m
Schermato - sì
Privo di alogeni - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548084443
Codice prodotto
PIZ630270
Cod. produttore
630270
Produttore
PIZ
Lunghezza del cavo:
20 m
Schermato:
sì
Privo di alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
30 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m