PILZ ITALIA SRL - PIZ570806 PSEN SG2C-3LBS UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile
Numero di contatti NC - 6
Numero di contatti NO - 5
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548079777
Codice prodotto
PIZ570806
Cod. produttore
570806
Produttore
PIZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Bistabile
Numero di contatti NC:
6
Numero di contatti NO:
5
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Tipo di contatto:
Altri
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
46.3 mm
Altezza del sensore:
74.5 mm
Lunghezza del sensore:
465 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP65