PILZ ITALIA SRL - PIZ570804 PSEN SG2C-3LPS UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 200 mm
Altezza del sensore - 465 mm
Lunghezza del sensore - 108 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548079753
Codice prodotto
PIZ570804
Cod. produttore
570804
Produttore
PIZ
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
200 mm
Altezza del sensore:
465 mm
Lunghezza del sensore:
108 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP54