PILZ ITALIA SRL - PIZ570803 PSEN SG2C-3LBE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 46.5 mm
Altezza del sensore - 465 mm
Lunghezza del sensore - 74.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548079746
Codice prodotto
PIZ570803
Cod. produttore
570803
Produttore
PIZ
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
46.5 mm
Altezza del sensore:
465 mm
Lunghezza del sensore:
74.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP54