PILZ ITALIA SRL - PIZ570601 PSEN SL-1.0P 2.1. CODIFICA 8 VOLTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 1000 N
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC - 24...24 V
Larghezza del sensore - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548057393
Codice prodotto
PIZ570601
Cod. produttore
570601
Produttore
PIZ
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di ritenuta:
1000 N
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
172 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67