PILZ ITALIA SRL - PIZ570572 PSEN SL-0.5P 4.2/PSEN SL-0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 45 mm
Altezza del sensore - 122 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4046548078879
Codice prodotto
PIZ570572
Cod. produttore
570572
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
122 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Blocco di sicurezza PSENslock, completamente codificato univoco, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.


