PILZ ITALIA SRL - PIZ570551 PSEN SL-0.5 STAFFA X PORTA SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di costruzione - Angolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio - sì
Montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548057355
Codice prodotto
PIZ570551
Cod. produttore
570551
Produttore
PIZ
Tipo di tensione:
DC
Tipo di costruzione:
Angolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio:
sì
Montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Antideflagrante:
no
Larghezza:
52 mm
Elettromagnete per blocco porte Pilz, tipo/modello PIZ570551 - PSEN SL-0.5 STAFFA X PORTA SCORREVOLE


