PILZ ITALIA SRL - PIZ570407 PSEN ML S 1.1 INTERRUTTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile
Numero di contatti NC - 3
Numero di contatti NO - 2
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548090390
Codice prodotto
PIZ570407
Cod. produttore
570407
Produttore
PIZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Bistabile
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
2
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
7500 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
5
Tipo di contatto:
Altri
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
217 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67