pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570013 PSEN ME1.02M/AS M12 INT.MECH. INTER_MOL

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570013 PSEN ME1.02M/AS M12  INT.MECH. INTER_MOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 2

  • Forza di ritenuta - 1500 N

  • Larghezza del sensore - 42.5 mm

  • Altezza del sensore - 204.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548094794

Codice prodotto

PIZ570013

Cod. produttore

570013

Produttore

PIZ

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Forza di ritenuta:

1500 N

Larghezza del sensore:

42.5 mm

Altezza del sensore:

204.5 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco magnetico, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, collegamento M12/8 pin.