PILZ ITALIA SRL - PIZ570007 PSENME 1.2S/1AR INT.MECH. INTERBLOC_MOLL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 2
Forza di ritenuta - 1500 N
Larghezza del sensore - 42.5 mm
Altezza del sensore - 184 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548052398
Codice prodotto
PIZ570007
Cod. produttore
570007
Produttore
PIZ
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Forza di ritenuta:
1500 N
Larghezza del sensore:
42.5 mm
Altezza del sensore:
184 mm
Lunghezza del sensore:
51 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67