pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570006 PSENME 1.2S/1AS INT.MECH. INTERBLOC_MOLL

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570006 PSENME 1.2S/1AS INT.MECH. INTERBLOC_MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 2

  • Forza di ritenuta - 1500 N

  • Larghezza del sensore - 42.5 mm

  • Altezza del sensore - 184 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548052381

Codice prodotto

PIZ570006

Cod. produttore

570006

Produttore

PIZ

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Forza di ritenuta:

1500 N

Larghezza del sensore:

42.5 mm

Altezza del sensore:

184 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.