PILZ ITALIA SRL - PIZ542013 PSEN CS5.11N-PSEN CS5.11 M12 COD .TEN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 101.6 mm
Altezza del sensore - 26.4 mm
Lunghezza del sensore - 19 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548085945
Codice prodotto
PIZ542013
Cod. produttore
542013
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
101.6 mm
Altezza del sensore:
26.4 mm
Lunghezza del sensore:
19 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.


